- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- カウンター 穴キャップのおすすめ人気ランキング
カウンター 穴キャップのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新117件の「カウンター 穴キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メクラキャップ 水栓」、「配線穴キャップ」、「洗面台蓋」などの商品も取り扱っております。
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。
可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
材質ABS
不要なカウンター穴をふさぎます
材質黄銅適合穴径(Φmm)24~40
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
洗面器の使用しない穴をふせぐキャップです。
材質PP適合サイズ(mm)24~29
1個
¥209税込¥230
当日出荷
洗面器の不要な穴を隠すフタ
用途洗面所用材質ポリプロピレン色ホワイト
1個
¥219税込¥241
当日出荷
細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
材質ステンレス仕様のり付き厚さ(mm)0.5
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
不要な陶器穴やカウンター穴などをふさぐフタです。
水まわりの使用しない穴を見栄えよくふさぎます。
パッキンつきなので水が下にもれる心配がありません。
材質黄銅適合穴径(Φmm)24~40はさみ込み厚さ(mm)(最大)45
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
フタを取外しての使用もできます。
開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
材質ABS
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型材質ABS樹脂主材質ABS樹脂仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
オーバーフローのない手洗い器の排水栓用の化粧キャップ。水溜め不可。
従来の化粧フタに比べフタの厚みを4mmうすくしたスッキリ形状です。
用途不要なカウンターの穴をふさぐのに使用します。適合穴径(Φmm)24~40
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
GAONA(ガオナ)ガオナ 水まわり化粧フタ 穴かくし用 (取付簡単 洗面 手洗)
洗面・手洗器の使用しない水栓取付穴をふさぐキャップです。
直径24~29ミリの穴に使用できます。
穴にはめ込むだけで簡単に取付けられます。
材質ポリプロピレン色ホワイトアズワン品番64-5157-96
1個
¥199税込¥219
当日出荷
GAONA(ガオナ)これエエやん 水まわりホールキャップ 穴かくし用
3穴混合水栓をワンホール混合水栓に交換した際に、使用しない穴を見栄えよくふさぎます。
リフォームで洗面や手洗器などの蛇口を交換する際に便利です。
ホテルや商業施設、オフィスのお手洗いの改装によく使用されています。
パッキンつきなので水が下にもれる心配がありません。
フタが薄く平らなので、上に物を置きやすいです。
用途水まわりの不要な陶器穴やカウンター穴などをふさぐフタです。材質ステンレス対応径(Φmm)25~35はさみ込み厚さ(mm)最大35
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
INAX(LIXIL)化粧キャップ
仕様CD、EC水栓取付穴(Φ30、Φ32)用色ニッケルクロムめっき
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷